高砂 高砂の 清掃用品 高砂の 掃除用具 高砂の ホウキ アメリカンミニプルーム アメリカンミニプルーム 注文コード 腰の強いホーキなのでしつこいゴミも強力に掃きとります。 全長(mm)966 材質(柄部)天然木(ニスヌリ) 材質(ホーキ穂)箒草 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1201-1101 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KAM01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00403725 KAM01 ¥3,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホウキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スーパークリップ 八ツ矢工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 綿ミニモップヘッド 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ アルミズーム 八ツ矢工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ 化繊ミニモップヘッド 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ ポール 八ツ矢工業 税込¥945~ ¥859~ ズーム120 2段 八ツ矢工業 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ブレードホーキ 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 自立するほうき 福昌 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ アメリカンほうき 八ツ矢工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ T型シダほうき 八ツ矢工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ こまどりほうき長柄 木柄 八ツ矢工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ みどり長柄ほうき 八ツ矢工業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 太陽箒 長柄 八ツ矢工業 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ でかソフトほうき 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ はき太郎 長柄 八ツ矢工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 黒シダほうき ちどり長柄 八ツ矢工業 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 家庭箒 長柄 八ツ矢工業 税込¥890 ¥809 バスケットへ ニューこまどり長柄 八ツ矢工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カナリヤほうき長柄 八ツ矢工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ パルコン長柄ほうき 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ホウキ竹ほうき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります 化繊ホウキ シダホウキ 自由ホウキ 竹ほうき 天井ホウキ 卓上ホウキ 交換用ブラシ(ホウキ) 交換用柄(ホウキ) シェアする マイページ 最近見た商品