18-0ホースリール

18-0ホースリール 本宏製作所

付属品ホースバンド3個 材質ステンレス カバーなし キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×Φ370×400 収納長(m)Φ15(5分)/20~25 TKG品番9-1375-0802 TKG品番(2017)6-1233-0402 巻取形式手動 内容量1個
注意
※ホースはΦ15(5分)を御使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00405703 -
19,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする