曜日別特売

リス ホーム&ホーム スイングペール スリムタイプ

リス ホーム&ホーム スイングペール スリムタイプ - リスリス ホーム&ホーム スイングペール スリムタイプ - リスリス ホーム&ホーム スイングペール スリムタイプ - リスリス ホーム&ホーム スイングペール スリムタイプ - リス
(2件のレビュー)
材質本体:PP、持ち手:熱可塑性エラストマー形状角型グレー耐熱温度(℃)100フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004069365ND5.2
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
0040694510ND10.8
3,140
2,298
2,528(税込)
当日出荷
0040695415ND16.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
0040696325ND25
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00406936
2024-05-08
用途: 実家の母へ購入しました
その他業種

母が寝室で使用してるゴミ箱のフタが壊れてしまい、同じくらいのサイズのゴミ箱を探しましたがなかなか見つからなかった。こちらで発見!思ってた感じのものでとても満足しています♪

1が参考にしています
対象商品 : 00406963
2021-09-21
用途: 塗装したあとのゴミ捨て
製造業

軽くて頑丈ですのでリピートしました。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする