SA18-0ペダルボックス 中缶付

SA18-0ペダルボックス 中缶付 TKG

ステンレス製で耐久性抜群です。
ペダル開閉式で、両手がふさがっていても楽々操作。
大型開閉部によりゴミの出し入れを容易にしました。
移動に便利な吊手付き。

容量(L)18 形状丸型 シルバー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×500、(中管)240×380 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00407322 P5 9-1420-0601 6-1272-0301
25,000
 
 
取扱い終了
00407338 P6 9-1420-0501 6-1272-0401
32,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする