トイレポット

トイレポット マーナ
(3件のレビュー)

リング製のツマミで、ふたに直接ふれずに指一本で開閉できます。
ワンタッチで内ケースが取り外しできるため、中袋の片付けが清潔・簡単。

使用場所トイレ 材質(本体・蓋)ABS樹脂 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×164×205 TKG品番9-1427-0701 TKG品番(2017)6-1278-1001 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00408442 W072W
1,580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00408442
2021-10-14
用途:
介護用に。
その他業種

排除もセットも扱い易い作りになっており、セットしたビニールも邪魔にならず、使い勝手の良い国産です。

対象商品:
00408442
2020-11-06
用途:
事務所のトイレ
教育・研究機関

使用時、触る箇所が最小限というのが良いです。
ゴミ回収時も、外ケースのボタンをワンプッシュで内ケースが外れるので、ゴミ袋を清潔に取り替えることができます。
よくある三角や四角でなく楕円形で、リングと下部の黒いラインでキリッと引き締まって見えるのが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00408442
2017-06-29
用途:
トイレ衛生管理
農・林・水産業

ゴミ袋が内側にセットされるので見た目もすっきりして良い。
蓋についたリングもスタイリッシュで、開け閉めもしやすくて良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする