皮膚保護クリーム プロテクト

皮膚保護クリーム プロテクト アースブルー
(4件のレビュー)

手洗い・消毒の前にすりこむと、3つの保護膜成分が角質に入り、皮膚を保護します。
皮膚をすこやかに保ち、うるおいを与える成分を配合しました。
手以外で、皮膚の保護を必要とする部位(顔・足等)にも使えます。
水・湯・消毒剤を使う仕事、汚れ・臭いを洗浄する仕事の多くに使えます。
医薬部外品。

材質硬質ポリエチレン 有効成分グリチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフェロール 医薬品医療機器等法医薬部外品
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00410244 X2 1個(240mL) 中型
3,700
 
 
取扱い終了
00410253 X2 1個(480mL) 大型
6,200
 
 
取扱い終了
00410235 X2 1個(60mL) 小型
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00410244
2020-03-28
用途:
病院勤務

手洗い及びアルコールなどの消毒液を頻繁に行う職場環境である。冬になると、指の爪の両サイドに亀裂が入り、その傷から出血するのが常であった。今年はほとんど亀裂ができなかった。暖冬のためか、と思っていたが、この皮膚保護クリームプロテクトを使用したためかもしれない。コツは作業の前に指先に塗る。忙しいので手洗いのたびに塗れないが、3時間に一度は塗るようにした。リピーターです。

対象商品:
00410235
2018-05-01
用途:
研磨作業時
ナザレデンタルサービス 様 (製造業)

「3つの保護膜成分が角質に入る」という仕組みを知る前はもの凄く高価なハンドクリームだと思っていましたが、塗ると確実に手荒れが少ないので保護膜が出来ているのだなーと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00410244
2018-04-06
用途:
掃除、塗装作業、肌荒れが心配される際
株式会社晴嵐 様

3時間程度はベトつきなく、肌荒れも低減するので大変重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
00410235
2015-04-27
用途:
手で汚物を移動する
個人のお客様

今まではゴム手袋をして汚物の移動をいていたが、夏が近づいてくるにつれ、手袋内が蒸れてくる為、手袋の代わりになる物を探していた処、保護クリームがあり、使用してみると蒸れなく汚物も肌に付かないので良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする