胸当てエプロン(交織ツイル)

胸当てエプロン(交織ツイル) サーヴォ(サンペックスイスト) 胸当てエプロン(交織ツイル) サーヴォ(サンペックスイスト) 胸当てエプロン(交織ツイル) サーヴォ(サンペックスイスト) 胸当てエプロン(交織ツイル) サーヴォ(サンペックスイスト)

塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材機能から、元の色合いが持続します。

用途厨房・接客向けユニフォーム 生地交織ツイル ひも長(cm)123 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)2.5 性別男女兼用 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00432206 AN1842 レッド F
4,900
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷
00432242 AN1846 ワイン F
4,900
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷
00432197 AN1841 ブラック F
4,900
 
 
取扱い終了
00432215 AN1843 ネイビー F
4,900
 
 
取扱い終了
00432233 AN1845 ブラウン F
4,900
 
 
取扱い終了
00432258 AN1847 グリーン F
4,900
 
 
取扱い終了
00432224 AN1844 ベージュ フリー
4,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00432197 AN1841 17267900 AN3600-B9 AN3600-B9 [非フッ素]胸当てエプロン サーヴォ(サンペックスイスト) 17267900 [非フッ素]胸当てエプロン サーヴォ(サンペックスイスト) 1枚 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00432215 AN1843 17267970 AN3600-K3 AN3600-K3 [非フッ素]胸当てエプロン サーヴォ(サンペックスイスト) 17267970 [非フッ素]胸当てエプロン サーヴォ(サンペックスイスト) 1枚 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00432233 AN1845 17267909 AN3600-C3 AN3600-C3 [非フッ素]胸当てエプロン サーヴォ(サンペックスイスト) 17267909 [非フッ素]胸当てエプロン サーヴォ(サンペックスイスト) 1枚 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00432258 AN1847 88176934 AN-1847 画像準備中 胸当てエプロン(交織ツイル) サーヴォ(サンペックスイスト) 1着 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする