良く伸びて、ぴったりくっつくので使いやすいです。外箱のカッターも紙なので環境負荷、処理のしやすさ共に満足しています。
もう一度購入したいと思っています。
包装するときに机の上に広げますが、スムーズに広がり、包むときはしっかりと重なり合います。また、箱に付いているカッターもきれいにスッと切れます。それでいて価格が安いです。
なかなか45cm幅のものは売っていないので
助かります。
やはり刃の位置が問題で
他のラップのつもりで持ってしまうと
刃に当たり痛いです。
そして切りにくいですが、まあ慣れればなんとかなりそうです。
商品を什器にぐるぐる巻きつけるために使っています。他製品は付属の刃では切れにくかったり、伸びて切れにくかったりしましたが、この価格帯でそういう切る時のストレスは少ないのでいいと思います。リピートしています。
45cmラップはこの頃、店頭販売が少なくなってきてるようです。
業務用の長いラップは要らないが、30cmでは短いという自分にはありがたいです。