曜日別特売

抗菌OKシート 無地

抗菌OKシート 無地 - アーテック[和紙]
(1件のレビュー)

食品に安全性の高い抗菌のOPフィルムですので、お料理やテイクアウトに安心してご利用頂けます。
フィルム表面に付着する浮遊菌・雑菌の増殖を抑えるとともに死滅させ、その効果は長時間持続します。
無機系の抗菌剤を使用しておりますので、安全性が高く、お弁当、お料理に安心して御使用頂けます。
フィルムが曇りにくい為、内容物をはっきり見せる事が出来ますので、商品価値を高めます。
両面抗菌仕様です。
耐熱温度:-50℃~120℃(使用状況により異なります)

材質抗菌OPフィルム厚さOPP#20耐熱温度(℃)-50~120(使用状況により異なります)内容量1個(500枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00435654OPK099×9
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00435663OPK1212×12
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
00435672OPK1515×15
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00435688OPK1818×18
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
00435697OPK2020×20
4,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
00435706OPK2525×25
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
00435715OPK3030×30
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00435697
2019-04-15
用途: 食品を収納する時
サービス業

昨年夏前にも2回購入しましたが、食品の傷みもなく良かったので、今年も早々に購入しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする