マイン マインの 卓上消耗品 マインの テーブルウェア(卓上備品・食器) マインの 卓上備品・テーブルウェア ABS製箸箱 ABS製箸箱 注文コード 00437894 22.5cmまでの箸が入ります。 材質ABS 質量(g)630 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×100×70 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×70×50 TKG品番9-1994-0501 TKG品番(2017)6-1398-2201 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M10977 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00437894 M10977 ¥4,500 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ユティル トレイS cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ PPトレー 千羽鶴印(エンテック) 税込¥1,208 ¥1,098 コースターマグネット クッキー アイスボックス 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ アクリルマグPOPナプキンスタンド 友屋 税込¥1,758~ ¥1,598~ ウォーターポット HARIO 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ スヌーピー・ワンプッシュ2.0 岩崎工業 税込¥967 ¥879 バスケットへ レンジでかんたん麦茶ポット むぎちゃん HARIO 税込¥1,648 ¥1,498 スタンダードキッチンツールオーバルレードル 高桑金属 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 水出しコーヒーポット ミニ HARIO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ユティル トレイL cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ プッシュ調味差し STABILA(スタビラ) 税込¥1,099~ ¥999~ コースターマグネット クッキー くまさんクッキー 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ 洗える食卓カバー ミスト43 タナカ商事 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 廃ボール紙コースター アーテック 税込¥290 ¥264 バスケットへ 洗える食卓カバー ミストM タナカ商事 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 洗える食卓カバー コンビ43 タナカ商事 税込¥2,418 ¥2,198 タテヨコ・茶こし付シームレスピッチャー1.2 岩崎工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ Pasuto ランチョンマット 不二貿易 税込¥230 ¥209 コースターマグネット クッキー ビスケット 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ コースターマグネット クッキー チョコチップ 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェア箸立・楊枝入・ナフキン立箸箱・カトラリートレイ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります ナフキンスタンド・リング 箸立て ガラ入れ・アク入れ 箸箱・カトラリートレイ 楊枝入れ おしぼり入れ シェアする マイページ 最近見た商品