コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア ミニフォーク
種別
ミニフォーク
全長(mm)
97
耐熱温度(℃)
-18~+70
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00438296
CS50703
1パック(250本)
ポリスチレン
クリアー
6-1400-0401
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
00438305
CS50725
1パック(250本)
ポリスチレン(ステンレスコーティング)
シルバー
6-1400-0402
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
00438262
FF02014
1パック(50本)
ポリスチレン(ステンレスコーティング)
シルバー
6-1400-0201
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください