Carlisle(カーライル)
コリンシアンクロック
見た目の美しさが販売促進の決め手です。メニューアイテムをドラマチックに演出するサラダボールです。
材質
プラスチック製
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00454195
6996
320
95
クランベリー
320×95
9-1726-0601
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00454204
6996
320
95
グリーン
320×95
9-1726-0602
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00454213
6993
270
80
クランベリー
270×80
9-1726-0701
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00454222
6993
270
80
グリーン
270×80
9-1726-0702
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください