Carlisle(カーライル)
コリンシアンプラター
見た目の美しさが販売促進の決め手です。メニューアイテムをドラマチックに演出するサラダボールです。
材質
プラスチック製
高さ(mm)
60
短辺(mm)
305
長辺(mm)
395
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00454238
6997
クランベリー
9-1726-0801
6-1470-0801
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00454247
6997
グリーン
9-1726-0802
6-1470-0802
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください