イベント オーバルプラター

イベント オーバルプラター - シェーンバルドイベント オーバルプラター - シェーンバルドイベント オーバルプラター - シェーンバルド
材質陶器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
サイズ(cm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
0045571793222141514621419-1676-0701
2,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00455726932222925291252889-1676-0702
7,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00455735932224030401784039-1676-0703
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする