EHアーバンビュッフェ ミニカップ
ブレックファースト・ランチ・ディナービュッフェ等あらゆるシーンで活躍します。
保温性に優れているのでお料理を温かいままサーブ可能。
スタイリッシュなデザインでビュッフェコーナーをお洒落に演出します。
ビュッフェ用としてだけでなくテーブル用の食器としても使えるデザインです。
スタッキング可能
オーブンにも対応するのでカップケーキ等の型として使ってそのままサーブが可能です。
1人分のスイーツ・デザートカップやミニサラダカップ等として使えます。
容量(L)0.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×60
耐熱温度(℃)-20~250
内容量1個