エムズジャパン
ラザニア
形状
角皿
材質
陶磁器
耐熱温度(℃)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00458176
D161
152
117
34
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
00458185
D160
215
157
41
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
00458194
D159
264
197
50
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
00458203
D158
318
236
55
¥
11,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください