曜日別特売

グランデヴェートロ 舟型プレート

グランデヴェートロ 舟型プレート - ミヤザキ食器グランデヴェートロ 舟型プレート - ミヤザキ食器

さり気なくテーブルを彩るシンプルでモダンなデザイン。透明感のある器ですから、より一層料理を素敵に演出します。
あなただけのコーディネートが簡単に楽しめます。

材質ガラス製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
サイズ(cm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00458438GV312133311203079-1667-0501
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
00458447GV452167451604509-1667-0601
6,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
00458386GV602172601295969-1667-0701
13,000
取扱い終了
00458395GV912180913509109-1667-0801
35,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする