エムズジャパン
白釉たわみ大皿 深
和食バイキングにピッタリの和陶器の大皿です。
材質
陶磁器
仕様
美濃焼
高さ(mm)
60
短辺(mm)
225
長辺(mm)
235
TKG品番
9-1661-1301
TKG品番(2017)
6-1505-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00458675
B0335
¥
6,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください