砺波商店
アルミ電磁用ドラ鉢 白刷毛目
アルミ電磁ドラ鉢和風バイキングに最適な電磁対応のドラ鉢です。
チェーフィングのように燃料切れの心配もありません。
形状
丸型
材質
アルミ
仕様
IH対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00458684
-
300
54
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
00458693
-
370
60
¥
47,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
00458702
-
462
115
¥
83,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください