砺波商店
アルミ電磁用手付ドラ鉢 黒アメ釉
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
バイキングようの大型鍋としても利用できます。
温かい惣菜物の保温にも最適です。
材質
アルミ
仕様
IH対応
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
95
容量(L)
7
短辺(mm)
380
長辺(mm)
430
底径(Φmm)
200
TKG品番
9-1617-1001
TKG品番(2017)
6-1501-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00458736
-
¥
58,000
¥
39,980
値下げ
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください