トーダイ
18-8アミューズメントスプーン ベントハンドル トライアングル
テーブルの上、お皿の上にちょっとしたアクセント
ワンスプーン料理や、コーヒーシュガー、ナッツ類を器代わりに演出。
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
スプーン
幅(mm)
50
全長(mm)
90
TKG品番
9-1692-2301
TKG品番(2017)
6-1518-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00461378
-
¥1,300
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください