プラシルバー ツートンナイフ

プラシルバー ツートンナイフ - エムコンスプラシルバー ツートンナイフ - エムコンス

クローム蒸着という加工を施し、光沢のある美しいシルバーカラーが実現。
真空蒸着で電解させているので削らない限り剥げません。
お洒落で高級な雰囲気はもちろん、お料理を美味しく演出しますので試食会・ホームパーティー・テイクアウト品など、幅広いシチュエーションでお使いいただけます。
プラスチック製のため、シルバーの約1/3の重量と非常に軽く、ケータリングなどでも持ち運びに困りません。また、お年寄りのリハビリにも最適です。
通常のゴミとして処分できますので、ピクニックや野外パーティーなど場所を選ばずお使い頂けます。

食器の種類洋食器材質PS(ポリスチレンクロームコーティング)種別ナイフ全長(mm)190耐熱温度(℃)-10~+70TKG品番9-1700-0101TKG品番(2017)6-1520-0101内容量1セット(50本)
注意
※電子レンジ不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00461414A001
1,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする