コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア 雫型スプーン
(1件のレビュー)
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
種別
雫型スプーン
幅(mm)
50
全長(mm)
105
高さ(mm)
30
耐熱温度(℃)
-18~+70
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00461913
PS30365
クリアグリーン
9-1703-0501
6-1523-0501
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
00461922
PS30362
ホワイト
9-1703-0502
6-1523-0502
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
00461938
PS30363
ブラック
9-1703-0503
6-1523-0503
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください