曜日別特売

ソリア カーブハンドルスプーン

ソリア カーブハンドルスプーン - コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア カーブハンドルスプーン - コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド

手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。

食器の種類洋食器材質ポリスチレン種別カーブハンドルスプーン幅(mm)33全長(mm)130高さ(mm)35耐熱温度(℃)-18~+70内容量1セット(12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00461947FF02003クリア9-1703-07016-1523-0701
900
859
945(税込)
当日出荷
00461956FF02016ブラック9-1703-07026-1523-0702
900
859
945(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする