コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア エクセレンス デザートナイフ
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
種別
デザートナイフ
全長(mm)
190
耐熱温度(℃)
-18~+70
TKG品番
9-1703-1601
TKG品番(2017)
6-1523-1801
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00462078
CT10150
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください