タイジ クールプレート

タイジ クールプレート - タイジタイジ クールプレート - タイジ

スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。
ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115付属品交換プラグ材質ステンレス及びアルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200プレート寸法(mm)485×285温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御冷却器ペルチェ素子(75W×3)TKG品番9-1639-0301TKG品番(2017)6-1535-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00463672CP520
230,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする