曜日別特売

MS 18-8ゼット型エッグスタンド

MS 18-8ゼット型エッグスタンド - 佐野製作所
(1件のレビュー)
仕様M・L両用高さ(mm)55質量(g)85内径(Φmm)41、43短辺(mm)55長辺(mm)55TKG品番9-1748-1301TKG品番(2017)6-1554-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00477907AM447
1,000
949
1,044(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00477907
2018-06-23
用途: ゆで卵を食べる時
卸売・小売業

エッグスタンドが欲しいという母親のために買いました。形もよくかっこ良いし愛用しているとのことでした。価格が抑えられればもっと良い」でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする