ムードイン カップキャンドル 6時間用

ムードイン カップキャンドル 6時間用 ムラエ

ローソクがプラスチックカップの中で燃えるので、手軽にきれいに使用できます。様々なグラスにて使用してください。

材質キャンドル:パラフィン 質量(g)800 外径×高さH(Φmm×mm)(カップ)44×30、(ローソク)36×26 燃焼時間(時間)6 TKG品番9-1780-0302 TKG品番(2017)6-1584-0302 内容量1ケース(24個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00483893 -
2,400
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする