洋白フェアリー テーブルナイフ(刃付)

洋白フェアリー テーブルナイフ(刃付) - TKG
材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)全長(mm)243表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上ハンドル空洞(モナカ)メッキ厚(μm)3.8刃渡り(mm)130TKG品番9-1788-0128アーティクルNo.3001TKG品番(2017)6-1588-0128内容量1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004847420
7,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする