TKG
オリエント 丸アイススプーン
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
30
全長(mm)
125
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1791-0112
アーティクルNo.
12
TKG品番(2017)
6-1589-0112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00484986
-
¥880
¥
699
¥769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください