TKG
オリエント銀仕様 バタースプレダー
材質
18-12ステンレス鋼
全長(mm)
145
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
刃渡り(mm)
54
TKG品番
9-1791-0219
アーティクルNo.
21
TKG品番(2017)
6-1589-0219
内容量
1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00485537
-
¥1,080
¥
799
¥879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください