TKG
センティア 角アイススプーン
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
30
全長(mm)
133
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1793-0111
アーティクルNo.
11
TKG品番(2017)
6-1590-0111
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00485932
-
¥940
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください