TKG
センティア銀仕様 サービスフォーク
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
37
全長(mm)
210
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1793-0232
アーティクルNo.
35
TKG品番(2017)
6-1590-0232
内容量
1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00486535
-
¥2,800
¥
2,498
¥2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください