TKG
マーベラス銀仕様 サラダフォーク
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
27
全長(mm)
158
サイズ
小
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1792-0209
アーティクルNo.
09
TKG品番(2017)
6-1591-0209
内容量
1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00487174
-
¥1,450
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください