TKG
リゾン銀仕様 フィッシュフォーク
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
24
全長(mm)
195
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1795-0223
アーティクルNo.
26
TKG品番(2017)
6-1592-0223
内容量
1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00488197
-
¥3,900
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください