TKG
ハーモニー バタースプレダー
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
149
表面処理
スーパー・ミラー仕上
刃渡り(mm)
56
TKG品番
9-1797-0117
アーティクルNo.
21
TKG品番(2017)
6-1594-0117
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00489414
-
¥
920
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください