TKG
ハーモニー銀仕様 デザートナイフ(刃付)
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
219
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
メッキ厚(μm)
3.8
刃渡り(mm)
102
TKG品番
9-1797-0202
アーティクルNo.
0101
TKG品番(2017)
6-1594-0202
内容量
1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00489633
-
¥3,100
¥
2,398
¥2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください