TKG
ピガール デザートナイフ(刃無)
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
デザートナイフ(刃無)
幅(mm)
120(刃渡り)
全長(mm)
228
表面処理
スーパー・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
TKG品番
9-1796-0101
アーティクルNo.
01
TKG品番(2017)
6-1595-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00489992
-
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください