曜日別特売

ピガール デザートナイフ(刃付)

ピガール デザートナイフ(刃付) - TKG
材質18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)種別デザートナイフ(刃付)幅(mm)120(刃渡り)全長(mm)228表面処理スーパー・ミラー仕上ハンドル空洞(モナカ)TKG品番9-1796-0102アーティクルNo.0101TKG品番(2017)6-1595-0102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004900080
2,700
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする