TKG
ピガール デザートスープスプーン
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
デザートスープスプーン
幅(mm)
47
全長(mm)
178
表面処理
スーパー・ミラー仕上
ハンドル
-
TKG品番
9-1796-0105
アーティクルNo.
04
TKG品番(2017)
6-1595-0105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490035
-
¥1,140
¥
899
¥989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください