TKG
ピガール テーブルナイフ(刃付)
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
テーブルナイフ(刃付)
幅(mm)
130(刃渡り)
全長(mm)
252
表面処理
スーパー・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
TKG品番
9-1796-0128
アーティクルNo.
3001
TKG品番(2017)
6-1595-0128
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490263
-
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください