TKG
ピガール テーブルスープスプーン
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
テーブルスープスプーン
幅(mm)
53
全長(mm)
190
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1796-0131
アーティクルNo.
33
TKG品番(2017)
6-1595-0131
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490297
-
¥1,460
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください