TKG
SA18-8ピカソ デザートナイフ(刃無)
材質
18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
219
質量(g)
96
表面処理
オール・ミラー仕上
刃渡り(mm)
95
TKG品番
9-1789-0401
アーティクルNo.
01
TKG品番(2017)
6-1596-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490857
-
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください