曜日別特売

SA18-8ピカソ銀仕様 サラダフォーク

SA18-8ピカソ銀仕様 サラダフォーク - TKG
材質18-8ステンレス鋼幅(mm)26全長(mm)167サイズ表面処理銀メッキ/ミラー仕上メッキ厚(μm)3.8TKG品番9-1798-0209アーティクルNo.09TKG品番(2017)6-1596-0209内容量1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00491252-
1,200
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする