TKG
SA18-8ピカソ銀仕様 コーヒースプーン
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
23
全長(mm)
120
表面処理
銀メッキ/ミラー仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1798-0215
アーティクルNo.
18
TKG品番(2017)
6-1596-0215
内容量
1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00491313
-
¥850
¥
649
¥714
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください