曜日別特売

SA18-8ピカソ銀仕様 サービスフォーク

SA18-8ピカソ銀仕様 サービスフォーク - TKG
材質18-8ステンレス鋼幅(mm)34全長(mm)208表面処理銀メッキ/ミラー仕上メッキ厚(μm)3.8TKG品番9-1798-0231アーティクルNo.35TKG品番(2017)6-1596-0231内容量1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00491478-
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする