TKG
SA18-8ライラック デザートナイフ(刃無)
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
211
質量(g)
49
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
94
TKG品番
9-1799-0201
TKG品番(2017)
6-1597-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00491505
-
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください