TKG
SA18-8ライラック フルーツナイフ
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
168
質量(g)
31
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
75
TKG品番
9-1799-0235
TKG品番(2017)
6-1597-0235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00491846
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください