TKG
SA18-8ライラック テーブルナイフ(刃付)
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
239
質量(g)
60
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
106
TKG品番
9-1799-0238
TKG品番(2017)
6-1597-0238
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00491873
-
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください