曜日別特売

SA18-8ライラック ライスメニュースプーン(L)

SA18-8ライラック ライスメニュースプーン(L) - TKG
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
38
全長(mm)
183
質量(g)
45
TKG品番
9-1799-0250
TKG品番(2017)
6-1597-0250
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00491986-
¥780
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする